Motion
083 MAILLON DE DÉCALAGE EA PK(415B MAILLON DE DÉCALAGE E

PEER CHAIN
083 OFFSET LINK EA PK(415B OFFSET LINK E

Maillon de décalage - 083 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648824
N° MFR083 OFFSET LINK EA PK(415B OFFSET LINK E
Prix7.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
083 OFFSET LINK EA PK(415B OFFSET LINK E

Maillon de décalage - 083 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648824
N° MFR083 OFFSET LINK EA PK(415B OFFSET LINK E
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
Prix7.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    083 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.406 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.050 po
  • Diamètre de la broche
    0.161 po
  • Hauteur de la plaque
    0.406 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.050 po
  • Diamètre du rouleau
    0.305 po
  • Poids
    0.016 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    083 / 1/2 po
  • Chaîne standard
    ISO
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de stock du fabricant
    1774
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
083 MAILLON DE DÉCALAGE PAR PAQUET (415B DÉCALAGES
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good