Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne08B /1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.465 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.060 po
- Diamètre de la broche0.175 po
- Hauteur de la plaque0.465 po
- Épaisseur de la plaque0.060 po
- Poids0.04 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas08B /1/2 po
- Chaîne standardISO
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de stock du fabricant843
- MatérielAcier inoxydable 304
- Nombre de torons2
- Nombre de torons entre2
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
Aperçu
- Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
- Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
- Utilisé dans les environnements à haute et basse température.