Motion
81X  8"P G-4 COTT CONN LINK EA PK

PEER CHAIN
81X 8"P G-4 COTT CONN LINK EA PK

Lien de connexion - taille et pas : 81 / 2.609 po, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649215
N° MFR81X 8"P G-4 COTT CONN LINK EA PK
Prix23.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
81X 8"P G-4 COTT CONN LINK EA PK

Lien de connexion - taille et pas : 81 / 2.609 po, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649215
N° MFR81X 8"P G-4 COTT CONN LINK EA PK
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
Prix23.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    81 / 2.609 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.126 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.159 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    1.126 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.159 po
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    81X / 8"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    5006
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
81X 8"P G-4 COTT CONN MAILLONS CHAQUE PAQUET
  • Toutes les chaînes PEER 81X, 81XH et 81XH/H sont composées de quatre goupilles à piquets et de bagues solides pour offrir une durée de vie plus longue et gérer des charges lourdes.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
  • Utilisé dans les opérations lourdes et les applications de transport dans des environnements difficiles.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon