Motion
C55 COTT MAILLON CONN EA PK

PEER CHAIN
C55 COTT CONN LINK EA PK

Lien de connexion - taille et pas : 55 / 1.631 po, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649442
N° MFRC55 COTT CONN LINK EA PK
Prix13.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C55 COTT CONN LINK EA PK

Lien de connexion - taille et pas : 55 / 1.631 po, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649442
N° MFRC55 COTT CONN LINK EA PK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    55 / 1.631 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.750 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.190 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque
    0.750 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.190 po
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    C55 / 1.631"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    4220
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
C55 COTT CONN MAILLONS PAR PAQUET
  • Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
  • Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
  • Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon