Motion
BRH188  RIV X 10 pi

PEER CHAIN
BRH188 RIV X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - Série combinée, pas de 188 / 2.609 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649598
N° MFRBRH188 RIV X 10 FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
BRH188 RIV X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - Série combinée, pas de 188 / 2.609 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649598
N° MFRBRH188 RIV X 10 FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    188 / 2.609 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.125 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque
    1.125 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.250 po
  • Résistance à la traction
    14000 lb
  • Poids
    4.8 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    BRH188 / 2.609"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    1657
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Série
    Combinaison
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
BRH188 RIV X 10 pi
  • Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
  • Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
  • Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.