Motion
B-55;PDL051

JTEKT KOYO (NRB)
B-55;PDL051

Douille à aiguilles - extrémités ouvertes avec complément complet, 5/16 po diamètre d'alésage, 1/2 po diamètre extérieur, 5/16 po largeur
N° D’ARTICLE MI04650325
N° MFRB-55;PDL051
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-55;PDL051

Douille à aiguilles - extrémités ouvertes avec complément complet, 5/16 po diamètre d'alésage, 1/2 po diamètre extérieur, 5/16 po largeur
N° D’ARTICLE MI04650325
N° MFRB-55;PDL051
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le B-55;PDL051 est un roulement à rouleaux à pointeau tiré avec un diamètre d'alésage de 5/16 po, un type de fermeture ouverte, une conception à bout ouvert, un diamètre extérieur de 0.5000 po, une largeur globale de 0.3125 po et un poids de 0.01 lb, conçu pour les assemblages mécaniques légers.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    8300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    B
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • CUP_NON
    605790229060

Aperçu

Description du fabricant
B55 PDL051 BULK NEEDLE BRG (200/PKG)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif