Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Diamètre de la tête1.1500 po
- Largeur de la tête0.4520 po
- Angle de désalignement10 o
- Hauteur totale2.7000 po
- Taille du filetage de la tige7/16-20
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.18 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier 52100
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier 4340
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Capacité de charge statique radiale14049 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieCEP
- Normes respectéesSAE-AS81820
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNJF-3A-LH
- CUP_NON190029040795