Motion
DF0766LUA

NTN
DF0766LUA

Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 64 mm, Largeur de 37 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI04654209
N° MFRDF0766LUA
Prix196.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DF0766LUA

Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 64 mm, Largeur de 37 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI04654209
N° MFRDF0766LUA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix196.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    64 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    DF0766LLUACS32 ROULEMENT À BILLES
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359469462
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359469462

Aperçu

Description du fabricant
DF0766LLUACS32 ROULEMENT À BILLES