Motion
3101932
Moulin à bout carré ou chanfrein indexable, diamètre de coupe : 1 po, profondeur de coupe : 0.394 po
N° D’ARTICLE MI04655355
N° MFR3101932
Prix931.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré ou chanfrein indexable, diamètre de coupe : 1 po, profondeur de coupe : 0.394 po
N° D’ARTICLE MI04655355
N° MFR3101932

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix931.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    1 po
  • Profondeur de coupe
    0.394 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Comp complète du style d’insertion
    AP.. 1003...
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Angle du bord de coupe
    90 °
  • Code complet du porte-outils
    HM90 E90A-D1.00-3-W1.00
  • Usine hélicoïdale
    Non
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis seulement
  • Insérer le style
    AP..
  • Nombre d’insertions
    3
  • Pièces et accessoires
    Vis (SR 34-505/HG), T-8/53
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Style de porte-outils
    H490 E90A

Aperçu

Description du fabricant
3101932 HM90 E90A-D1.00-3-W1.00 SUPPORT