Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.37 po
- Largeur intérieure1/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.03 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.09 po
- Diamètre du rouleau0.13 po
- Résistance à la traction780 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantXS-1189-100
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceIndustrie du pétrole ou du gaz naturel
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON716647270835
Aperçu
- Prix au pied, bobine 100ft