Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.44 po
- Largeur intérieure1 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1/4 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche1/2 po
- Diamètre du rouleau1 po
- Résistance à la traction46000 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantXS-1194-70P
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieÉpais
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON716647351947
Aperçu
- Prix au pied