Motion
521H15A+520

THOMSON (ALTRA)
521H15A+520

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 15 mm, standard
N° D’ARTICLE MI04656143
N° MFR521H15A+520
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521H15A+520

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 15 mm, standard
N° D’ARTICLE MI04656143
N° MFR521H15A+520
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Longueur totale
    520 mm

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
521H15A0520MM

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good