Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0030 po
- Intérieur Diamètre1.0000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale13.7895 MPa;2000 psi
- Extérieur Diamètre1.5040 po
- Longueur totale0.1250 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Largeur totale1.5000 po
- Poids0.0284 lb, 12.882 g
Détails
- Détails supplémentairesProduits en stock standard ; Bronze métallique en poudre fournissant des réservoirs interconnectés pour l’huile ; Aspirateur imprégné d’huile SAE 30 pendant le processus de fabrication (environ 19 % par vol.) ; Autolubrifiant ; Conforme aux normes RoHS, REACH et DFARS
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- Matériau de la bagueBronze fritté
- DescriptionRoulement de rondelle de butée en bronze EW162402 1.003 x 1.504 x 1/8in Pwdr Mtl
- Revêtement de finitionHuile imprégnée
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantEW162402
- Numéro CUP du fabricant00846802036935
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur±.015
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulement de manchonRondelle de butée
- Normes respectéesConforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
- TypeRondelle de butée
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802036935