Motion
GRG8210015.00

GROVE GEAR
GRG8210015.00

Réducteur de vitesse conique hélicoïdal à angle droit – série GRG, type engrenage à vis sans fin, simple, distance centrale de 2.0625 po, 10:1 rapport, diamètre d’entrée de 0.6250 po, entrée d’arbre solide, diamètre de sortie de 1.0000 po, sortie solide
N° D’ARTICLE MI04657411
N° MFRGRG8210015.00
Prix1,465.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8210015.00

Réducteur de vitesse conique hélicoïdal à angle droit – série GRG, type engrenage à vis sans fin, simple, distance centrale de 2.0625 po, 10:1 rapport, diamètre d’entrée de 0.6250 po, entrée d’arbre solide, diamètre de sortie de 1.0000 po, sortie solide
N° D’ARTICLE MI04657411
N° MFRGRG8210015.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,465.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    2.0625 po
  • Dimensions du boîtier
    (L) 7.1900 po x (H) 5.7500 po x (L) 5.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Couronne
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    2.4640 hp
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    690310035955
  • Type de montage
    Monté sur la base
  • Régime de sortie
    175 tr/min
  • Couple de sortie
    805
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1065 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    GRG

Aperçu

Description du fabricant
GRG B 821-10-R