Motion
4707-75

INSIZE USA
4707-75

4707-75
N° D’ARTICLE MI04658012
N° MFR4707-75
Prix50.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4707-75

4707-75
N° D’ARTICLE MI04658012
N° MFR4707-75
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
Prix50.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    50 mm
  • Longueur de lame
    75 mm
  • Largeur de lame
    16 mm

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Précision
    26 μm, 28 μm
  • Bords biseautés ou droits
    Bords droits
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier allié
  • Ensemble carré
    Ensemble non carré
  • Style carré
    Carré machiniste
  • CUP_NON
    6928640317965

Aperçu

Description du fabricant
4707-75 CARRÉ MACHINISTE AVEC BASE LARGE 75