Motion
7110-1200

INSIZE USA
7110-1200

7110-1200
N° D’ARTICLE MI04658046
N° MFR7110-1200
Prix121.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
7110-1200

7110-1200
N° D’ARTICLE MI04658046
N° MFR7110-1200
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
Prix121.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    48 po
  • Largeur de lame
    1.38 po
  • Diplôme
    1/16 po, 1/32 po, 1/64 po, 0.5 mm, 1 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Satin
  • Flexible ou rigide
    Flexible
  • Pliable
    Ne se plie pas
  • Style d’obtention du diplôme
    Anglais, métrique
  • Comprend un crochet
    Crochet non inclus
  • Comprend la règle de la diapositive
    Règle de la diapositive non incluse
  • Magnétique
    Non magnétique
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    6928640319839

Aperçu

Description du fabricant
7110-1200 RÈGLE 1200X35X1.8MM/48X1.38X0.0