Spécifications
Dimensions
- Profondeur intérieure de la mâchoire24 mm
- Profondeur de la mâchoire extérieure150 mm
- Longueur totale1220 mm
- Résolution0.0005 po, 0.01 mm
- Largeur de la balance31 mm
Détails
- Précision±0.08 mm
- Type de batterieCR2032
- Type d’affichageÉcran ACL
- ComprendBoîte en bois
- MatérielAcier inoxydable
- Plage de mesure0 à 1000 mm, 0 à 40 po
- Conversion métrique de L’ImpérialeConversion incluse
- Rouleau de pouceComprend un rouleau pour le pouce