Motion
3101-100

INSIZE USA
3101-100

Micromètre extérieur, plage : 3", 75mm à 100mm, 4", type de mesure : électronique, type d’encliquetage : arrêt à cliquet
N° D’ARTICLE MI04659383
N° MFR3101-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3101-100

Micromètre extérieur, plage : 3", 75mm à 100mm, 4", type de mesure : électronique, type d’encliquetage : arrêt à cliquet
N° D’ARTICLE MI04659383
N° MFR3101-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.01 mm
  • Résolution
    0.00005 po, 0.001 mm

Détails

  • Précision
    5 μm
  • Type de batterie
    SR44
  • Sortie de données
    RS232
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    100 mm, 4 po
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    3 po, 75 mm
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    IP 65

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE EXTERNE ÉLECTRONIQUE 3101-100A