Motion
3127-275

INSIZE USA
3127-275

Micromètre intérieur, plage : 250mm à 275mm, électronique, butée à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI04659534
N° MFR3127-275
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3127-275

Micromètre intérieur, plage : 250mm à 275mm, électronique, butée à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI04659534
N° MFR3127-275
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    150 mm
  • Longueur maximale de la tige d’extension
    150 mm
  • Résolution
    0.001 mm

Détails

  • Précision
    7 μm
  • Type de batterie
    LR44, SR44
  • Sortie de données
    RS232
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Batterie de secours
  • Mesure maximale
    275 mm
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    250 mm
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de tiges d’extension
    1
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    IP 54

Aperçu

Description du fabricant
3127-275 TROIS POINTS ÉLECTRONIQUES À L’INTÉRIEUR