Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.001 po
- Longueur maximale de la tige d’extension16 po
- Diamètre de la tige0.866 po
Détails
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- ComprendClé de réglage zéro
- Mesure maximale52 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale4 po
- Nombre de points de contact0
- Nombre de tiges d’extension6
- Nombre de sonneries de réglage incluses0
- Type d’embûcheZéro-réglable
- Cote de résistance à l’eauAucun
Aperçu
Description du fabricant
MICROMÈTRE INTERNE DE 3225-52 FOURNI AVEC
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité