Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la mâchoire extérieure55 mm
- Longueur totale220 mm
- Résolution0.0005 po, 0.01 mm
- Largeur de la balance16 mm
Détails
- Précision±0.04 mm
- Type de batterieSR44
- Type d’affichageÉcran ACL
- ComprendBatterie de secours
- MatérielAcier inoxydable
- Plage de mesure5 à 0.5 tpi, 5 à 50 mm
- Conversion métrique de L’ImpérialeConversion incluse
- Rouleau de pouceComprend un rouleau pour le pouce