Motion
3127-63

INSIZE USA
3127-63

Micromètre intérieur, plage : 50mm à 63mm, électronique, butée à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI04660130
N° MFR3127-63
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3127-63

Micromètre intérieur, plage : 50mm à 63mm, électronique, butée à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI04660130
N° MFR3127-63
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    114 mm
  • Longueur maximale de la tige d’extension
    150 mm
  • Résolution
    0.001 mm
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    62 mm

Détails

  • Précision
    5 μm
  • Type de batterie
    LR44, SR44
  • Sortie de données
    RS232
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Bague standard
  • Mesure maximale
    63 mm
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    50 mm
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de tiges d’extension
    1
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    1
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    IP 54

Aperçu

Description du fabricant
3127-63E TROIS POINTS ÉLECTRONIQUES À L’INTÉRIEUR