Motion
1139-150

INSIZE USA
1139-150

1139-150
N° D’ARTICLE MI04660610
N° MFR1139-150
Prix74.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
1139-150

1139-150
N° D’ARTICLE MI04660610
N° MFR1139-150

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix74.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur intérieure de la mâchoire
    19.5 mm
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    40 mm
  • Longueur totale
    235 mm
  • Résolution
    0.0005 po, 0.01 mm
  • Largeur de la balance
    16 mm

Détails

  • Précision
    ±0.1 mm
  • Type de batterie
    CR2032
  • Sortie de données
    Aucun
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Comprend
    Batterie de secours
  • Matériel
    Plastique
  • Plage de mesure
    0 à 6 po, 0 à 150 mm
  • Conversion métrique de L’Impériale
    Conversion incluse
  • Rouleau de pouce
    Pas de rouleau de pouce

Aperçu

Description du fabricant
ÉTRIER ÉLECTRONIQUE EN PLASTIQUE 1139-150