Motion
3332-25

INSIZE USA
3332-25

Micromètre indicateur, Plage : 0mm à 25mm, Mesure mécanique, Gradation : 0.001mm, Précision : 4µm
N° D’ARTICLE MI04660621
N° MFR3332-25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3332-25

Micromètre indicateur, Plage : 0mm à 25mm, Mesure mécanique, Gradation : 0.001mm, Précision : 4µm
N° D’ARTICLE MI04660621
N° MFR3332-25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 mm
  • Profondeur de la gorge
    19 mm

Détails

  • Précision
    4 μm
  • Sortie de données
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    25 mm
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0 mm
  • Type d’embûche
    Zéro-réglable
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE À PRESSION 3332-25