Motion
4100-83

INSIZE USA
4100-83

Bloc-jauge, métrique, nombre de pièces : 83, plage de tailles : 0.5 à 100mm, matériau : acier, qualité : 0
N° D’ARTICLE MI04660713
N° MFR4100-83
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4100-83

Bloc-jauge, métrique, nombre de pièces : 83, plage de tailles : 0.5 à 100mm, matériau : acier, qualité : 0
N° D’ARTICLE MI04660713
N° MFR4100-83
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de tailles
    0.5 à 100 mm
  • Taille de l’étape
    0.01 mm, 0.1 mm, 0.5 mm, 10 mm

Détails

  • Grade
    0
  • Impériale ou métrique
    Métrique
  • Comprend
    Boîte en bois
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    83

Aperçu

Description du fabricant
4100-83 BLOCS-INDICATEURS MÉTRIQUES DE CALIBRE ISO3650