Motion
3290-263

INSIZE USA
3290-263

3290-263
N° D’ARTICLE MI04661660
N° MFR3290-263
Prix1,350.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3290-263

3290-263
N° D’ARTICLE MI04661660
N° MFR3290-263
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
Prix1,350.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Diamètre de la broche
    6.5 mm

Détails

  • Type d’enclume
    Enclume en V
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    2.6 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    2 po
  • Nombre de cannelures mesurées
    3
  • Angle de pointe
    60 °
  • Type de broche
    Point
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Enclume en V
  • CUP_NON
    6928640356049

Aperçu

Description du fabricant
3290-263 MICROMÈTRE À ENCLUME EN V 3 CANNELURES 2.0