Motion
80CUCL
Lien de connexion - 80 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI04665660
N° MFR80CUCL
Prix17.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lien de connexion - 80 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI04665660
N° MFR80CUCL
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
Votre prix17.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    120
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039182395

Aperçu

Description du fabricant
80 TYPE CP CONN LINK COURBÉ