Spécifications
Dimensions
- Longueur60.0000 po
- Longueur totale60.0000 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Largeur totale60.0000 po
Détails
- MarqueMarque
- CouleurBleu
- CompositionPTFE avec microsphères d'aluminosilicate
- MatérielPTFE avec microsphères d'aluminosilicate
- Température minimale-450 °F
- Pression max. (bar)35 bars
- Pression max. (PSI)800 psi
- Normes respectéesADI /Sans TSE, conforme REACH, conforme RoHS, conforme USP VI 661 , conforme USP VI 87 , conforme USP VI 88 , conforme FDA
- Style3504
- Plage de température-450 à 500 °F