Motion
206121611209000

THK AMERICA INC
206121611209000

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - Série : HRW-CR, bloc large, 21 mm de hauteur, 54 mm de largeur, 58.80 mm de longueur, capacité de charge : 12.9 kN
N° D’ARTICLE MI04668368
N° MFR206121611209000
Prix216.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
206121611209000

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - Série : HRW-CR, bloc large, 21 mm de hauteur, 54 mm de largeur, 58.80 mm de longueur, capacité de charge : 12.9 kN
N° D’ARTICLE MI04668368
N° MFR206121611209000
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
Prix216.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M5
  • Taille nominale du rail
    37 mm
  • Hauteur totale
    21 mm
  • Longueur totale
    58.80 mm
  • Largeur totale
    54 mm
  • Poids
    0.19 kg

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Options de balle
    Dispositif de retenue de bille
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de bloc
    Bloc large
  • Capacité de charge dynamique
    8.02 kN
  • Fonctions étendues
    Joints d’extrémité, joints latéraux
  • Accessoires inclus
    Mamelon graisseur
  • Capacité de charge
    12.9 kN
  • Lubrification
    Graisse AFB-LF THK
  • Numéro CUP du fabricant
    206121611209000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Précharge légère
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la poussière
  • Type de joint
    UU (joint d’extrémité)
  • Série
    HRW-CR
  • Capacité de charge statique
    12.9 kN
  • CUP_NON
    206121611209000

Aperçu

Description du fabricant
HRW21CR1UUC1
  • Taille standard mondiale
  • Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
  • Bloc compact avec trous taraudés
  • Charge admissible importante : capacité de charge de 13x par rapport à la douille linéaire (arbre rond), ce qui équivaut à une durée de vie de 2,200x plus longue et à un potentiel de réduction significatif
  • Rail profilé bas et large avec rigidité élevée Mc moment : convient à une utilisation dans les applications mono-axe
  • Structure à charge égale à 4 voies : les charges nominales appliquées au bloc sont uniformes dans les quatre directions (radiale, radiale inversée et latérale), ce qui permet d’utiliser le guide de mouvement linéaire dans toutes les orientations et dans les applications étendues
  • Capacité d’absorption des erreurs de montage : les rainures à arc circulaire uniques de THK permettent l’absorption d’une erreur de montage, ce qui permet d’obtenir un mouvement droit très précis et fluide
  • Haute durabilité : mouvement fluide, résistance élevée à l’usure et maintien de la précision à long terme grâce à la conception à arc circulaire qui empêche le glissement différentiel des billes de se produire
  • Une précharge bien équilibrée : rigidité accrue dans quatre directions tout en maintenant un faible coefficient de friction constant.