Motion
08B-2SS RIV X 10 pi

PEER CHAIN
08B-2SS RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier inoxydable 304 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04669213
N° MFR08B-2SS RIV X 10 ft
Prix63.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
08B-2SS RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier inoxydable 304 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04669213
N° MFR08B-2SS RIV X 10 ft
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
Prix63.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.305 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.462 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.059 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.175 po
  • Hauteur de la plaque
    0.465 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.335 po
  • Largeur du rouleau
    0.305 po
  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Chaîne standard
    ISO
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Revêtement de finition
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    14448
  • Numéro de stock du fabricant
    14448
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
RIV 08B-2 EN INOX À LA RECHERCHE X 10 PI
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.