Motion
HT3OF4
Bouchon hydraulique HT-Series - Corps en acier, 1/2 po ORB, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , 5000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04671455
N° MFRHT3OF4
Prix35.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique HT-Series - Corps en acier, 1/2 po ORB, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , 5000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04671455
N° MFRHT3OF4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 à 16 EIG
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    1.13 po
  • Longueur
    2.70 po
  • Poids
    0.350 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. ORB, 3/4 – 16 SAE
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    5000 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
HT3OF4 TÊTE DE CHASSE MÂLE RAPIDE 3/4-16ORBOSS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté