Motion
CJ48A PM 1 1/4X1/8KW

LOVEJOY INC
CJ48A PM 1 1/4X1/8KW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514464147 - Taille du raccord : CJ48, mâchoire courbée, 1.0000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI04672656
N° MFRCJ48A PM 1 1/4X1/8KW
Prix309.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ48A PM 1 1/4X1/8KW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514464147 - Taille du raccord : CJ48, mâchoire courbée, 1.0000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI04672656
N° MFRCJ48A PM 1 1/4X1/8KW
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
Prix309.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Code de taille de raccord
    CJ48
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.3500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2000 po
  • Diamètre extérieur
    4.1300 po
  • Poids
    5.96 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144641472
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    685144641472

Aperçu

Description du fabricant
CJ48A-HUB-PM-1"-1/4X1/8KW