Motion
DC-HG-1
HYDROGUARD® Filtre reniflard de remplissage - reniflard de remplissage, 7.2200 po de hauteur, 2.5200 po de diamètre, 0.3750 po, matériau de remplissage de gel de silice
N° D’ARTICLE MI04676535
N° MFRDC-HG-1
Prix169.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HYDROGUARD® Filtre reniflard de remplissage - reniflard de remplissage, 7.2200 po de hauteur, 2.5200 po de diamètre, 0.3750 po, matériau de remplissage de gel de silice
N° D’ARTICLE MI04676535
N° MFRDC-HG-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix169.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    0.3750 po
  • Diamètre
    2.5200 po
  • Poids de remplissage
    1.68 oz liq.
  • Hauteur
    7.2200 po

Détails

  • Application
    Opérations stables, boîtes de vitesses, humidité élevée, lavages, applications à faible débit
  • Matériau de remplissage
    Gel de silice
  • Type de filtre
    Reniflard de remplissage
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
BREATHER DC HG1
  • Élimine l’humidité dans l’espace de tête de l’équipement
  • Élimine la condensation de formation de rouille
  • Prévient les dépôts de boue et l’huile contaminée par l’eau
  • Prévient l’infiltration de contamination
  • Procure une durée de vie plus longue du lubrifiant
  • Réduit l’usure de l’équipement et prolonge sa durée de vie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté