Motion
416SS/
Connecteur d’ancrage à boulon en D en acier inoxydable - comprend un trou de 5/8in pour la quincaillerie, un boulon en acier inoxydable de 5/8in dia x 5in long avec écrou et rondelle
N° D’ARTICLE MI04676779
N° MFR416SS/
Prix247.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Connecteur d’ancrage à boulon en D en acier inoxydable - comprend un trou de 5/8in pour la quincaillerie, un boulon en acier inoxydable de 5/8in dia x 5in long avec écrou et rondelle
N° D’ARTICLE MI04676779
N° MFR416SS/
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
Prix247.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon ou du trou
    5/8 po
  • Longueur
    5 po
  • Épaisseur de travail
    4 po

Détails

  • Capacité
    400 lb
  • Connexion d’extrémité
    Anneau en D
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Permanent ou temporaire
    Permanent
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • Type
    Ancrage à boulon en D
  • CUP_NON
    612230164805

Aperçu

Description du fabricant
ANCRAGE À BOULON EN D 416SS INOX AVEC VIS SANS TÊTE