Motion
B18-02MG
Régulateur d'air standard - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI04677786
N° MFRB18-02MG
Prix179.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI04677786
N° MFRB18-02MG
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
Votre prix179.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du port de la jauge
    1/4 po NPT
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Accessoires
    Manomètre, calibre GC230
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton de verrouillage par poussée
  • Débit d’air
    148 scfm
  • Type de bouton
    Appuyer pour verrouiller
  • Débit d’air maximal
    148 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Fonction de soulagement
    S’auto-dégagement

Aperçu

Description du fabricant
B18-02-MG RÉGULATEUR DE FILTRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté