Motion
RSC-60H-1R-100FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-60H-1R-100FT

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI04678053
N° MFRRSC-60H-1R-100FT
Prix16.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-60H-1R-100FT

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI04678053
N° MFRRSC-60H-1R-100FT
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
Prix16.90 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.24 po
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/8 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Résistance à la traction
    8500 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-1243-100
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • CUP_NON
    716647283965

Aperçu

Description du fabricant
RSC-60H-1R-100FT
  • Prix au pied, bobine 100ft