Motion
D50B96

BROWNING
D50B96

Pignon d’alésage à double rangée - 50 / 5/8 po, moyeu en C, 96 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04679798
N° MFRD50B96
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D50B96

Pignon d’alésage à double rangée - 50 / 5/8 po, moyeu en C, 96 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04679798
N° MFRD50B96
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    19.4700 po
  • Diamètre du pas
    19.1020 po
  • Largeur de la dent
    0.3320 po
  • Poids
    90.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1160738
  • Numéro CUP du fabricant
    662289530793
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    96
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289530793

Aperçu

Description du fabricant
D50B96 PIGNONS DE TYPE B
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables