Motion
153 KD 1 SS FB

KOP-FLEX
153 KD 1 SS FB

2286789 Accouplement de disque complet - Série KD1, à couplage étroit, alésage fini, 6.4400 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04679874
N° MFR153 KD 1 SS FB
Prix4,387.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
153 KD 1 SS FB

2286789 Accouplement de disque complet - Série KD1, à couplage étroit, alésage fini, 6.4400 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04679874
N° MFR153 KD 1 SS FB
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
Prix4,387.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    153
  • Distance entre les arbres
    1.190 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.62 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.0750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.25 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5 po
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Longueur totale
    6.4400 po
  • Poids
    25.94 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    0.5 à 2.25 po
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux standard
  • Type de couplage de disque
    Fermer couplé
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    12.5 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    153 KD 1 SS FB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384090031
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    1313 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD1
  • Capacité de couple
    7880 po

Aperçu

Description du fabricant
153 KD 1 SS FB
  • Conception à couplage à disque fermé avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Satisfait au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9.