Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord253
- Distance entre les arbres1.500 po
- Diamètre du moyeu4.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.44 po
- Mauvais alignement axial maximal0.1050 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.25 po
- Diamètre min. de l’alésage1 po
- Diamètre extérieur7.7500 po
- Longueur totale8.3800 po
- Poids36.40 lb
Détails
- Gamme d’alésages1 à 3.25 po
- Type d’alésageTerminé
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueFermer couplé
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min37.5 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant253 KD 1 SS FB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384090093
- Rpm max.3600 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête3933 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD1
- Capacité de couple23600 po
Aperçu
- Conception à couplage à disque fermé avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Satisfait au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9.