Motion
3F SB FF FB

KOP-FLEX
3F SB FF FB

2275949 Accouplement d’engrenage complet - Taille de bride 3, fini avec rainure de clavette, boulon blindé, Full Flex, 9.4375 po de diamètre extérieur, 7.3760 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04679932
N° MFR3F SB FF FB
Prix7,157.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
3F SB FF FB

2275949 Accouplement d’engrenage complet - Taille de bride 3, fini avec rainure de clavette, boulon blindé, Full Flex, 9.4375 po de diamètre extérieur, 7.3760 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04679932
N° MFR3F SB FF FB
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
Votre prix7,157.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.3125 po
  • Code de taille de raccord
    3
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5938 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.5 °
  • Alésage maximal Diamètre  
    3.1250 po
  • Alésage min. Diamètre  
    0.0000 po
  • Diamètre extérieur
    9.4375 po
  • Longueur totale
    7.3125 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    9.4375 po
  • Poids
    71.12 lb

Détails

  • Type de boulon
    Couvert
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Caractéristiques de conception
    Boulon blindé / Flexion complète / Accouplement ennuyé de finition
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    160 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone moyen
  • Comprend
    Moyeux (2) Manchons (2) Joints (2)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3F SB FF FB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384011234
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +190 °F
  • Couple de crête
    202000 po
  • Caractéristiques de performance
    Trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    RAPIDE
  • Matériau du manchon
    Acier au carbone
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Dent à moyeu à face droite Involute
  • Capacité de couple
    101000 po

Aperçu

Description du fabricant
3F SB FF FB
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.