Motion
454 KD 10 SS FB

KOP-FLEX
454 KD 10 SS FB

2434595 Accouplement de disque complet - Série KD10, à couplage étroit, alésage fini, 10.9400 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04679946
N° MFR454 KD 10 SS FB
Prix43,387.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
454 KD 10 SS FB

2434595 Accouplement de disque complet - Série KD10, à couplage étroit, alésage fini, 10.9400 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04679946
N° MFR454 KD 10 SS FB
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
Prix43,387.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    454
  • Distance entre les arbres
    0.310 po
  • Diamètre du moyeu
    7.6200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.31 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.5 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    3 po
  • Diamètre extérieur
    12.7500 po
  • Longueur totale
    10.9400 po
  • Poids
    160.60 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    3 à 5.5 po
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux standard
  • Type de couplage de disque
    Fermer couplé
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    405 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    454 KD 10 SS FB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384153996
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    42500 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD10
  • Capacité de couple
    255000 po

Aperçu

Description du fabricant
454 KD 10 SS FB
  • Conception à couplage à disque fermé avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques semi-unitaires pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HS (à couple élevé, semi-unitaires) pour les applications de service moyen et intensif. Satisfait au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9.