Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage5.5000 po
- Code de taille de raccord5
- Diamètre du moyeu7.3125 po
- Longueur jusqu’à l’alésage5.5625 po
- Diamètre extérieur15.3125 po
- Diamètre extérieur du manchon15.3125 po
- Poids87.6500 lb
Détails
- Type d’alésageTerminé
- Type de composantConcentrateur à glissière courte
- Type de flexionÉquipement
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384916133
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.4300 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieRAPIDES
- Profil de la dentDroit
- Capacité de couple441000
Aperçu
- Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.