Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage15.7500 po
- Longueur totale de l’accouplement13.3125 po
- Code de taille de raccord6
- Diamètre du moyeu11.5000 po
- Taille de la rainure de clavette2-1/2 x 5/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage7.4063 po
- Désalignement angulaire maximal1.5 °
- Alésage maximal Diamètre8.8750 po
- Alésage min. Diamètre3.5000 po
- Diamètre extérieur18.0000 po
- Longueur totale13.3125 po
- Manchon extérieur Diamètre18.0000 po
- Poids542.52 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type d’alésageTerminé
- Caractéristiques de conceptionBoulon exposé / Flexion complète / Accouplement ennuyé de finition
- Type de flexionPleine flexibilité
- Puissance à 100 tr/min1205 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone moyen
- ComprendMoyeux (2) Manchons (2) Joints (2)
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6H EB SSFF FB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384144857
- Rpm max.3600 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +190 °F
- Couple de crête1518000 po
- Caractéristiques de performanceTrou de lubrification
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieH
- Matériau du manchonAcier au carbone
- Type de manchonBride
- Profil de la dentDents à bouts droits et à bouts encombrants
- Capacité de couple759000 po
Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.