Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.3120 po
- Taille de la chaîne0.2500 po
- Largeur intérieure0.1250 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.2300 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0300 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.0910 po
- Longueur de la goupille0.3120 po
- Diamètre du rouleau0.1300 po
- Largeur du rouleau0.1250 po
- Résistance à la traction700 lb
- Poids0.14 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288713524
- MatérielAcier inoxydable
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieAcier inoxydable
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON662288713524
Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans l’acier inoxydable de la série 304 de la chaîne de marque Morse pour les environnements les plus corrosifs Disponibles en quantités d’emballage ou par coupe à longueur à tour rapide