Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.5000 po
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0940 po
- Diamètre de la broche0.2340 po
- Hauteur de la plaque0.7000 po
- Diamètre du rouleau0.468 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de lienLien de connexion
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant321322
- Numéro CUP du fabricant662288454687
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- CUP_NON662288454687
Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse
- Tous les composants sont plaqués avant l’assemblage
- La force d’une chaîne en acier standard à une fraction du prix de l’acier inoxydable