Motion
C2060HD3 MAILLON DE CONNEXION

MORSE
C2060H D3 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2060 / 1-1/2 po pas, fixation D-3, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04680174
N° MFRC2060H D3 CONN LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
C2060H D3 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2060 / 1-1/2 po pas, fixation D-3, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04680174
N° MFRC2060H D3 CONN LINK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-3
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro CUP du fabricant
    662288564980
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • CUP_NON
    662288564980

Aperçu

Description du fabricant
C2060H D3 C/L C/P S/F CHAÎNE À ROULEAUX ATTAC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon