Motion
HV808 63-139

MORSE
HV808 63-139

Chaîne à dents inversée 343858 HV - Chaîne à chaîne HV, style extérieur, pas de 1.0000 po, largeur totale de 2.0000 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04680228
N° MFRHV808 63-139
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
HV808 63-139

Chaîne à dents inversée 343858 HV - Chaîne à chaîne HV, style extérieur, pas de 1.0000 po, largeur totale de 2.0000 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04680228
N° MFRHV808 63-139
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction ultime moyenne
    40000 lb
  • Largeur totale de la chaîne
    2.0000 po
  • Largeur intérieure
    0.9370 po
  • Laçage
    8 x 9
  • Longueur totale
    10 pi
  • Pas
    1.0000 po
  • Poids
    4.79 lb/pi
  • Largeur entre les guides
    0.9370 po
  • Largeur sur les broches percées
    2.5450 po
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    1.7850 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Extérieur
  • Type de chaîne
    Chaîne HV
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288867791
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE HV808 63-139 10FT V
  • Performance haute vitesse
  • Plage de fonctionnement normal de 3000 à 7000 pi/min avec des conditions de capacité de vitesse plus élevées
  • Haute puissance dans une largeur étroite
  • Rendement en douceur L’action de roulement des joints de chaîne et de l’assemblage de pignons de chaîne en douceur n’induit pas de vibration
  • Une efficacité élevée jusqu’à 99.7 % signifie que la perte de puissance est minimale