Motion
HV812 63-139 10FT

MORSE
HV812 63-139 10FT

Chaîne silencieuse 343859 - dent inversée HV, style double guide latéral, pas de 1.0000 po, largeur totale 3.0000 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04680230
N° MFRHV812 63-139 10FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
HV812 63-139 10FT

Chaîne silencieuse 343859 - dent inversée HV, style double guide latéral, pas de 1.0000 po, largeur totale 3.0000 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04680230
N° MFRHV812 63-139 10FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction ultime moyenne
    60000 lb
  • Largeur totale de la chaîne
    3.0000
  • Taille de la chaîne
    1
  • Largeur intérieure
    2.8920 po
  • Laçage
    12 x 13
  • Longueur totale
    10 pi
  • Pas
    1.0000 po
  • Poids
    6.85
  • Largeur entre les guides
    2.8920 po
  • Largeur sur les broches percées
    3.545
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    3.7850 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Guide latéral double
  • Type de chaîne
    Chaîne HV
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HV812 63-139 10FT
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288867807
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE HV812 63-139 10FT V
  • Offert en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po en 10FT sections ou coupé à la longueur Nouveau style; offre un fonctionnement lisse, silencieux et rentable Conçu avec une goupille et un joint de bascule, pour réduire la friction et fournir un allongement de la pas pour un engagement lisse du pignon. Idéal pour les applications où des charges lourdes (50 à 6000 chevaux) doivent être transmises à des vitesses modérées à élevées, jusqu’à 10,000 pieds par minute. Il est également idéal lorsque la conception compacte est importante.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good