Motion
MO600A-G1-1/2FB CL

MORSE
MO600A-G 1-1/2FB CL

Embrayage à cames - série M, diamètre d’alésage de 1.5 po, diamètre total de 5.375 po, capacité de couple de 2250, mode de fonctionnement : arrêt de marche, indexation, dépassement
N° D’ARTICLE MI04680243
N° MFRMO600A-G 1-1/2FB CL
Prix5,416.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MO600A-G 1-1/2FB CL

Embrayage à cames - série M, diamètre d’alésage de 1.5 po, diamètre total de 5.375 po, capacité de couple de 2250, mode de fonctionnement : arrêt de marche, indexation, dépassement
N° D’ARTICLE MI04680243
N° MFRMO600A-G 1-1/2FB CL
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
Prix5,416.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5 po
  • Taille de l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Code de taille d'embrayage
    600
  • Largeur de course intérieure
    3.75 po
  • Alésage maximal
    2.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.2500 po
  • Alésage minimum
    1.2500 po
  • Largeur extérieure
    3.625 po
  • Diamètre total
    5.375 po
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les embrayages à roulement à billes de la série M contiennent des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité qui sont durcies puis finies avec précision. Notre embrayage le plus polyvalent et configurable sur mesure, cette unité est l’outil de travail de l’industrie. Le processus de finition unique fournit une surface de came lisse, ce qui permet un contact uniforme avec les chemins de câbles, offrant une distribution uniforme de la charge et une durée de vie prolongée. Ces modèles d'embrayage sont conçus pour être montés sur des arbres traversants et sont fixés à l'arbre par une clé correspondante fournie avec chaque embrayage à alésage de série. La lubrification à la graisse pour chaque série peut être fournie sans frais supplémentaires. Fabriqué avec des joints de graisse en feutre pour minimiser la traînée du joint pour les applications de dépassement de course interne à haute vitesse. Le modèle MO est livré avec une lubrification à la graisse standard.
  • Support de roulement
    Non
  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    0.63 pi-lb
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MO600A-G1-1/2FB CL
  • Page de produit du fabricant
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type de modèle
    MO
  • Glissade normale de dépassement
    0.63 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2400 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    700
  • Série
    Série M
  • Capacité de couple
    2250
  • CUP_NON
    662288502241

Aperçu

Description du fabricant
MO600A-G EMBRAYAGE SÉRIE 1-1/2FB CL M
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage à roulement à billes de la série M contient des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité et d’un sol de précision. Notre embrayage le plus polyvalent, cet appareil est l’outil de travail de l’industrie MO est fabriqué avec des joints de graisse en feutre pour minimiser la traînée pour une application de course à grande vitesse. Livré avec lubrification à la graisse standard