Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Largeur de la bague intérieure84.58 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur54 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier segmenté
- Type de course intérieureSéparable dans les deux directions
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410022379
- Nombre de lignes1
- Type de sonnerie extérieureNon sépareable
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable
- CUP_NON637410022379